Norasonde - Skrue M6X14 umbraco - 66032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009103347
Elnummer
1765254
Leverandørens varenummer
66032
Typebeskrivelse
1765254
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
14 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Helgjenget:
Ja
Skrue M6X14 umbraco


