Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norasonde - UNI-stativ m.10 broer â 1180mm - 61970

KopierKopier
Norasonde - UNI-stativ m.10 broer â 1180mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Bredde - 1180 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009103033

Elnummer

1765211

Leverandørens varenummer

61970

Typebeskrivelse

1765211

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Bredde:

1180 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

100 mm

UNI-stativ m.10 broer â 1180mm