Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norasonde - UNI-stativ m. 10 broer â 880mm - 61930

KopierKopier
Norasonde - UNI-stativ m. 10 broer â 880mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 880 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009103019

Elnummer

1765206

Leverandørens varenummer

61930

Typebeskrivelse

1765206

Lengde:

880 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Aluminium

UNI-stativ m. 10 broer â 880mm