Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norasonde - Universalbro AA 1180mm - 62090

KopierKopier
Norasonde - Universalbro AA 1180mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1180 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071009103477

Elnummer

1765271

Leverandørens varenummer

62090

Typebeskrivelse

1765271

Lengde:

1180 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Universalbro AA 1180mm. lengde