Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norasonde - Universalbro AA 680mm - 61390

KopierKopier
Norasonde - Universalbro AA 680mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 680 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071009103422

Elnummer

1765264

Leverandørens varenummer

61390

Typebeskrivelse

1765264

Lengde:

680 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Universalbro AA 680mm. lengde