Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norasonde - Universalbro AA 780mm - 171040924

KopierKopier
Norasonde - Universalbro AA 780mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 780 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009107079

Elnummer

1765260

Leverandørens varenummer

171040924

Typebeskrivelse

1765260

Lengde:

780 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Universalbro AA 780mm. lengde