Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norasonde - Vertikalskinne ALU 1990mm - 60415

KopierKopier
Norasonde - Vertikalskinne  ALU 1990mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1990 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009103125

Elnummer

1765281

Leverandørens varenummer

60415

Typebeskrivelse

1765281

Lengde:

1990 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Vertikalskinne aluminium 1990 mm. lengde