Utgått

Noratel - 3LT 25.0-400/230-23 3-010-505770 - 3-010-505770

KopierKopier
Noratel - 3LT 25.0-400/230-23 3-010-505770

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 400...400 V

  • Sekundærspenning 1 - 230 V

  • Antall faser - 3

  • Merkeeffekt - 25000 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451013364

Elnummer

6644401

Leverandørens varenummer

3-010-505770

Typebeskrivelse

3-fase transformatorer IP23

Primærspenningsområde 1:

400...400 V

Sekundærspenning 1:

230 V

Antall faser:

3

Merkeeffekt:

25000 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

599 mm

Høyde:

630 mm

Dybde:

550 mm

TRAFO 3-F 25 kVA 400/230