Noratel - 3LT 40.0-230/400-23 3-040-700405 - 3-040-700415

KopierKopier
Noratel - 3LT 40.0-230/400-23 3-040-700405

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundærspenning 1 - 400 V

  • Antall faser - 3

  • Merkeeffekt - 40000 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451013227

Elnummer

6644440

Leverandørens varenummer

3-040-700415

Typebeskrivelse

3-fase transformatorer IP23

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundærspenning 1:

400 V

Antall faser:

3

Merkeeffekt:

40000 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

670 mm

Høyde:

827 mm

Dybde:

540 mm

TRAFO 3-F 40 kVA 230/400(OMV)