Noratel - Autotrafo 1920VA 230/115V - 4-058-121801

KopierKopier
Noratel - Autotrafo 1920VA 230/115V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - nei

  • Utført som skilletrafo - nei

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 115...115 V

  • Reaktiv effekt - 1725 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451003013

Elnummer

6643620

Leverandørens varenummer

4-058-121801

Typebeskrivelse

Autotransformatorer kapslet

Utføring som sikkerhetstransformator:

nei

Utført som skilletrafo:

nei

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

115...115 V

Reaktiv effekt:

1725 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utførelse som sparetransformator:

Ja

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

162 mm

Høyde:

140 mm

Dybde:

235 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

AUTOTRAFO 1920VA 230/115V