Noratel - FR84B-23024PS TRAFO 130VA 230-250/24V PTC - 3-071-000068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V
Reaktiv effekt - 130 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Vernetransformatorer kapslet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451009503
Elnummer
6622608
Leverandørens varenummer
3-071-000068
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
24...24 V
Reaktiv effekt:
130 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
Ja
Bredde:
90 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
84 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber