Utgått

Noratel - ISO 1-20 3-230-500200 - 3-230-500200

KopierKopier
Noratel - ISO 1-20 3-230-500200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V

  • Reaktiv effekt - 4600 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451004003

Elnummer

6644066

Leverandørens varenummer

3-230-500200

Typebeskrivelse

Støydempingstransformatorer

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

230...230 V

Reaktiv effekt:

4600 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Utførelse som sparetransformator:

nei

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

232 mm

Høyde:

233 mm

Dybde:

420 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

STØYDEMP.TRAFO 4,6kVA 230/230V