Noratel - LIKER. 1,0A 230/24VDC 25W 5% - 3-192-100101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 230...230 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,25 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451006823
Elnummer
6644199
Leverandørens varenummer
3-192-100101
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
230...230 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,25 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
25 W
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
25 VA
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
73 mm
Innbyggingshøyde:
61 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
73 mm
Høyde:
61 mm
Dybde:
124 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44