Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Noratel - LIKER. 1,2A 230/5VDC 8W 0,5% - 3-190-500060

KopierKopier
Noratel - LIKER. 1,2A 230/5VDC 8W 0,5%

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning - 5 V

  • Merkeeffekt - 8 VA

  • Sekundær merkestrømstyrke - 1,2 A

  • Galvanisk skille mellom inn-og utgang - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451002269

Elnummer

6644226

Leverandørens varenummer

3-190-500060

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert max 0,5% rippel

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning:

5 V

Merkeeffekt:

8 VA

Sekundær merkestrømstyrke:

1,2 A

Galvanisk skille mellom inn-og utgang:

Ja

Bredde:

69 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

90 mm

Egnet for montering på kretskort:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

LIKER. 1,2A 230/5VDC 8W 0,5%