Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Noratel - LIKER.1,2ADC 220-240/24V 5% - 6-192-600010

KopierKopier
Noratel - LIKER.1,2ADC 220-240/24V 5%

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 220...220 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,2 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451002597

Elnummer

6644160

Leverandørens varenummer

6-192-600010

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

220...220 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,2 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

30 W

Andre utgangsspenning:

230...230 V

Tredje utgangsspenning:

240...240 V

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Effektforbruk:

30 VA

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

65 mm

Innbyggingshøyde:

100 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

65 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

LIKER.1,2ADC 220-240/24V 5%

Noratel

Et Noratel-produkt

Oppdag Noratel-serien