Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Noratel - LIKER. 10W 100-265/12 VDC SMPS - 3-097-000037

KopierKopier
Noratel - LIKER. 10W 100-265/12 VDC SMPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

90...265 V
Se tilgjengelige varianter400...400 V
Se tilgjengelige varianter85...264 V

Sekundærspenningsområde:

12...12 V
Se tilgjengelige varianter15...15 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter5...5 V

Utgangsstrøm:

830 mA
Se tilgjengelige varianter210 mA
Se tilgjengelige varianter340 mA
Se tilgjengelige varianter420 mA
Se tilgjengelige varianter625 mA
Se tilgjengelige varianter750 mA
Se tilgjengelige varianter1000 mA
Se tilgjengelige varianter1200 mA
Se tilgjengelige varianter1250 mA
Se tilgjengelige varianter1500 mA
Se tilgjengelige varianter2500 mA
Se tilgjengelige varianter3000 mA
Se tilgjengelige varianter3800 mA
Se tilgjengelige varianter4200 mA
Se tilgjengelige varianter5000 mA
Se tilgjengelige varianter6000 mA
Se tilgjengelige varianter10000 mA
Se tilgjengelige varianter12500 mA
Se tilgjengelige varianter20000 mA
Se tilgjengelige varianter40000 mA

Tilkoblingstype:

Skrue
Se tilgjengelige varianterKlemme

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 90...265 V

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

  • Utgangsstrøm - 830 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451014170

Elnummer

6644202

Leverandørens varenummer

3-097-000037

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

90...265 V

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Utgangsstrøm:

830 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Skrue

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 10W 100-265/12 VDC SMPS