Noratel - LIKER. 10W 100-265/24 VDC SMPS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 85...264 V
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangsstrøm - 420 mA
Type utgangsspenning - DC
Tilkoblingstype - Skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703451014187
Elnummer
6644206
Leverandørens varenummer
3-097-000038
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, stabilisert switch mode, modulær
Primærspenningsområde
85...264 V
Sekundærspenningsområde
24...24 V
Utgangsstrøm
420 mA
Type utgangsspenning
DC
Tilkoblingstype
Skrue
Stabilisert
Ja
Monteringsmetode
Bæreskinne
LIKER. 10W 100-265/24 VDC SMPS