Noratel - LIKER. 10W 90-265/12 VDC SMPS - 3-097-000006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Primærspenningsområde:
90...265 VGrunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 90...265 V
Utgangsstrøm - 840 mA
Type utgangsspenning - DC
Tilkoblingstype - Klemme
Stabilisert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DC-strømforsyning, stabilisert switch mode
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451011483
Elnummer
6644275
Leverandørens varenummer
3-097-000006
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, stabilisert switch mode
Primærspenningsområde:
90...265 V
Utgangsstrøm:
840 mA
Type utgangsspenning:
DC
Tilkoblingstype:
Klemme
Stabilisert:
Ja
Monteringsmetode:
Bæreskinne
LIKER. 10W 90-265/12 VDC SMPS


