Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Noratel - LIKER. 120W 90-265/24 VDC SMPS - 3-097-000030

KopierKopier
Noratel - LIKER. 120W 90-265/24 VDC SMPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

90...265 V
Se tilgjengelige varianter400...400 V
Se tilgjengelige varianter85...264 V

Sekundærspenningsområde:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter15...15 V
Se tilgjengelige varianter5...5 V

Utgangsstrøm:

5000 mA
Se tilgjengelige varianter340 mA
Se tilgjengelige varianter625 mA
Se tilgjengelige varianter830 mA
Se tilgjengelige varianter1000 mA
Se tilgjengelige varianter1200 mA
Se tilgjengelige varianter1500 mA
Se tilgjengelige varianter2000 mA
Se tilgjengelige varianter2700 mA
Se tilgjengelige varianter3000 mA
Se tilgjengelige varianter3800 mA
Se tilgjengelige varianter4500 mA
Se tilgjengelige varianter6000 mA
Se tilgjengelige varianter40000 mA

Tilkoblingstype:

Klemme
Se tilgjengelige varianterSkrue

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 90...265 V

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Utgangsstrøm - 5000 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Klemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451013678

Elnummer

6644201

Leverandørens varenummer

3-097-000030

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

90...265 V

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

5000 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Klemme

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 120W 90-265/24 VDC SMPS