Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Noratel - LIKER. 18W 90-265/15 VDC SMPS - 3-097-000011

KopierKopier
Noratel - LIKER. 18W 90-265/15 VDC SMPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 90...265 V

  • Sekundærspenningsområde - 15...15 V

  • Utgangsstrøm - 1200 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Klemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451011537

Elnummer

6644280

Leverandørens varenummer

3-097-000011

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

90...265 V

Sekundærspenningsområde:

15...15 V

Utgangsstrøm:

1200 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Klemme

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 18W 90-265/15 VDC SMPS

Noratel

Et Noratel-produkt

Oppdag Noratel-serien