Noratel - LIKER. 2,2A 230/14VDC 30W 0,5% - 3-190-500400

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning - 14 V

  • Merkeeffekt - 30 VA

  • Sekundær merkestrømstyrke - 2,2 A

  • Galvanisk skille mellom inn-og utgang - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DC-strømforsyning, stabilisert max 0,5% rippel

EAN/GTIN

5703451009596

Elnummer

6644219

Leverandørens varenummer

3-190-500400

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert max 0,5% rippel

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning:

14 V

Merkeeffekt:

30 VA

Sekundær merkestrømstyrke:

2,2 A

Galvanisk skille mellom inn-og utgang:

Ja

Bredde:

92 mm

Høyde:

87 mm

Dybde:

130 mm

Egnet for montering på kretskort:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

LIKER. 2,2A 230/14VDC 30W 0,5%