Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Noratel - LIKER. 2.5ADC 220--240/12V 5% - 6-192-600330

KopierKopier
Noratel - LIKER. 2.5ADC 220--240/12V 5%

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 220...220 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Utgangseffekt - 30 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451002535

Elnummer

6644180

Leverandørens varenummer

6-192-600330

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

220...220 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Utgangseffekt:

30 W

Andre utgangsspenning:

230...230 V

Tredje utgangsspenning:

240...240 V

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Effektforbruk:

30 VA

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

65 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

LIKER. 2.5ADC 220--240/12V 5%