Noratel - LIKER. 300W 90-265/24 VDC SMPS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 90...265 V
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangsstrøm - 12500 mA
Type utgangsspenning - DC
Tilkoblingstype - Klemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451014286
Elnummer
6644252
Leverandørens varenummer
3-097-000036
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, stabilisert switch mode
Primærspenningsområde
90...265 V
Sekundærspenningsområde
24...24 V
Utgangsstrøm
12500 mA
Type utgangsspenning
DC
Tilkoblingstype
Klemme
Stabilisert
Ja
Monteringsmetode
Bæreskinne
LIKER. 300W 90-265/24 VDC SMPS