Noratel - LIKER. 30W 90-265/12 VDC SMPS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 90...265 V
Sekundærspenningsområde - 12...12 V
Utgangsstrøm - 2500 mA
Type utgangsspenning - DC
Tilkoblingstype - Klemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451011568
Elnummer
6644283
Leverandørens varenummer
3-097-000014
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, stabilisert switch mode
Primærspenningsområde
90...265 V
Sekundærspenningsområde
12...12 V
Utgangsstrøm
2500 mA
Type utgangsspenning
DC
Tilkoblingstype
Klemme
Stabilisert
Ja
Monteringsmetode
Bæreskinne
LIKER. 30W 90-265/12 VDC SMPS