Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Noratel - LIKER. 480W 115-230/48VDC SMPS - 3-097-000028

KopierKopier
Noratel - LIKER. 480W 115-230/48VDC SMPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 90...265 V

  • Sekundærspenningsområde - 48...48 V

  • Utgangsstrøm - 10000 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Klemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451012329

Elnummer

6644297

Leverandørens varenummer

3-097-000028

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

90...265 V

Sekundærspenningsområde:

48...48 V

Utgangsstrøm:

10000 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Klemme

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 480W 115-230/48VDC SMPS

Noratel

Et Noratel-produkt

Oppdag Noratel-serien