Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Noratel - LIKER. 480W 3x340~575/24 VDC - 3-097-000029

KopierKopier
Noratel - LIKER. 480W 3x340~575/24 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

400...400 V
Se tilgjengelige varianter85...264 V

Sekundærspenningsområde:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter15...15 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter5...5 V

Utgangsstrøm:

20000 mA
Se tilgjengelige varianter210 mA
Se tilgjengelige varianter340 mA
Se tilgjengelige varianter420 mA
Se tilgjengelige varianter625 mA
Se tilgjengelige varianter750 mA
Se tilgjengelige varianter830 mA
Se tilgjengelige varianter1000 mA
Se tilgjengelige varianter1200 mA
Se tilgjengelige varianter1250 mA
Se tilgjengelige varianter1500 mA
Se tilgjengelige varianter2000 mA
Se tilgjengelige varianter2500 mA
Se tilgjengelige varianter2700 mA
Se tilgjengelige varianter3000 mA
Se tilgjengelige varianter3800 mA
Se tilgjengelige varianter4200 mA
Se tilgjengelige varianter4500 mA
Se tilgjengelige varianter5000 mA
Se tilgjengelige varianter6000 mA
Se tilgjengelige varianter10000 mA
Se tilgjengelige varianter12500 mA

Tilkoblingstype:

Klemme
Se tilgjengelige varianterSkrue

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 400...400 V

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Utgangsstrøm - 20000 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Klemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451013760

Elnummer

6644254

Leverandørens varenummer

3-097-000029

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

400...400 V

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

20000 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Klemme

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 480W 3x340~575/24 VDC