Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Noratel - LIKER. 5W 90-265/12 VDC SMPS - 3-097-000002

KopierKopier
Noratel - LIKER. 5W 90-265/12 VDC SMPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

90...265 V
Se tilgjengelige varianter400...400 V
Se tilgjengelige varianter85...264 V

Sekundærspenningsområde:

12...12 V
Se tilgjengelige varianter15...15 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter5...5 V

Utgangsstrøm:

420 mA
Se tilgjengelige varianter210 mA
Se tilgjengelige varianter340 mA
Se tilgjengelige varianter625 mA
Se tilgjengelige varianter750 mA
Se tilgjengelige varianter830 mA
Se tilgjengelige varianter1000 mA
Se tilgjengelige varianter1200 mA
Se tilgjengelige varianter1250 mA
Se tilgjengelige varianter2000 mA
Se tilgjengelige varianter2700 mA
Se tilgjengelige varianter3000 mA
Se tilgjengelige varianter3800 mA
Se tilgjengelige varianter4200 mA
Se tilgjengelige varianter4500 mA
Se tilgjengelige varianter6000 mA
Se tilgjengelige varianter12500 mA
Se tilgjengelige varianter20000 mA
Se tilgjengelige varianter40000 mA

Tilkoblingstype:

Klemme
Se tilgjengelige varianterSkrue

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 90...265 V

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

  • Utgangsstrøm - 420 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Klemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451011445

Elnummer

6644271

Leverandørens varenummer

3-097-000002

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

90...265 V

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Utgangsstrøm:

420 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Klemme

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 5W 90-265/12 VDC SMPS