Noratel - LIKER. 5W 90-265/5V DC SMPS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 90...265 V
Sekundærspenningsområde - 5...5 V
Utgangsstrøm - 1000 mA
Type utgangsspenning - DC
Tilkoblingstype - Klemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451011438
Elnummer
6644270
Leverandørens varenummer
3-097-000001
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, stabilisert switch mode
Primærspenningsområde
90...265 V
Sekundærspenningsområde
5...5 V
Utgangsstrøm
1000 mA
Type utgangsspenning
DC
Tilkoblingstype
Klemme
Stabilisert
Ja
Monteringsmetode
Bæreskinne
LIKER. 5W 90-265/5V DC SMPS