Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Noratel - LIKER. 60W 100-265/24 VDC SMPS - 3-097-000044

KopierKopier
Noratel - LIKER. 60W 100-265/24 VDC SMPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

85...264 V
Se tilgjengelige varianter90...265 V

Sekundærspenningsområde:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter5...5 V

Utgangsstrøm:

2500 mA
Se tilgjengelige varianter750 mA
Se tilgjengelige varianter830 mA
Se tilgjengelige varianter1250 mA
Se tilgjengelige varianter2000 mA
Se tilgjengelige varianter2700 mA
Se tilgjengelige varianter4200 mA
Se tilgjengelige varianter4500 mA
Se tilgjengelige varianter5000 mA
Se tilgjengelige varianter10000 mA
Se tilgjengelige varianter12500 mA
Se tilgjengelige varianter20000 mA

Tilkoblingstype:

Skrue
Se tilgjengelige varianterKlemme

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 85...264 V

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Utgangsstrøm - 2500 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703451014248

Elnummer

6644209

Leverandørens varenummer

3-097-000044

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

85...264 V

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

2500 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Skrue

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 60W 100-265/24 VDC SMPS

Noratel

Et Noratel-produkt

Oppdag Noratel-serien