Noratel - LIKER. USTAB. 150W 230/12VDC - 3-190-500050

KopierKopier
Noratel - LIKER. USTAB. 150W 230/12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 230...230 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 12 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451002290

Elnummer

6644122

Leverandørens varenummer

3-190-500050

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, ustabilisert max 48% rippel

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

230...230 V

Maks utgangsstrøm 1:

12 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

150 W

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Effektforbruk:

150 VA

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

106 mm

Innbyggingshøyde:

98 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

106 mm

Høyde:

98 mm

Dybde:

153 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

LIKER. USTAB. 150W 230/12VDC