Noratel - LIKER. USTAB. 240W 230/24VDC - 3-190-500057

KopierKopier
Noratel - LIKER. USTAB. 240W 230/24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 230...230 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451002061

Elnummer

6644136

Leverandørens varenummer

3-190-500057

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, ustabilisert max 48% rippel

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

230...230 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

240 W

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Effektforbruk:

240 VA

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

130 mm

Innbyggingshøyde:

115 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

130 mm

Høyde:

115 mm

Dybde:

202 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

LIKER. USTAB. 240W 230/24VDC