Noratel - LIKER. USTAB. 48W 230/24VDC - 3-190-500010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 230...230 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703451002474
Elnummer
6644130
Leverandørens varenummer
3-190-500010
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, ustabilisert max 48% rippel
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
230...230 V
Maks utgangsstrøm 1:
2 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
48 W
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
48 VA
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
73 mm
Innbyggingshøyde:
61 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
73 mm
Høyde:
61 mm
Dybde:
124 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44


