Noratel - LIKER. USTAB. 60W 230/24VDC - 3-191-000013

KopierKopier
Noratel - LIKER. USTAB. 60W 230/24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 230...230 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451010738

Elnummer

6644131

Leverandørens varenummer

3-191-000013

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, ustabilisert max 48% rippel

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

230...230 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

60 W

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Effektforbruk:

60 VA

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

83 mm

Innbyggingshøyde:

78 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

83 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

108 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

LIKER. USTAB. 60W 230/24VDC