Noratel - SafePower 125-24/12 6-194-003037 - 6-194-003037

KopierKopier
Noratel - SafePower 125-24/12 6-194-003037

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 2

  • Sekundærspenningsområde - 27...27 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 125 VA

  • Overgangstid maks belastning - 90 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451012107

Elnummer

6644375

Leverandørens varenummer

6-194-003037

Typebeskrivelse

Nødstrømforsyning type Safepower

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

2

Sekundærspenningsområde:

27...27 V

Reaktiv utgangseffekt:

125 VA

Overgangstid maks belastning:

90 min

Primærfrekvens:

47...63 Hz

Sekundærfrekvens:

47...63 Hz

Effektiv utgangseffekt:

125 W

Antall sekundærfaser:

2

Spenningstype:

AC/DC

Høyde:

165 mm

Bredde:

215 mm

Dybde:

320 mm

Vekt:

13,1 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Ikke tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Potensialfri brytekontakt:

nei

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall faste utganger:

1

LIKER.M/BATT230/27,6VDC4A12AH