Noratel - SDT 3300 - 5-230-000005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451016105
Elnummer
6644065
Leverandørens varenummer
5-230-000005
Typebeskrivelse
6644065
Type SDT
1-fase spesialkonstruerte isolertransformatorer med høy transientdemping og lavt lydnivå.
Konstruert i henhold til EN61558-2-19.
SDT-transformatorene har elektrostatiske skjermer og utgangsfilter som sørger for svært gode dempings-egenskaper mot transienter og forstyrrelser på el-nettet.
SDT modellene er beregnet for fast installasjon.
Bruksområder:
Velegnet til apparater som trenger beskyttelse mot transienter og forstyrrelser på el-nett.
Tekniske spesifikasjoner
■ Primær tilkobling: 230 V + 10%
■ Frekvens: 47-63 Hz
■ Sekundær utgang: 230 V + 10%
■ Demping: 80 dB fase - fase, 146 dB fase - jord
■ Konstruksjonsnorm: EN61558-2-19
■ Isolasjonsspenning: 4kV AC RMS
■ Sikkerhetsklasse: I
■ Isolasjonsklasse: B (130°C)
■ Max omg. temp (ta): 40°C
■ Kapslingsgrad: IP23
1-fase spesialkonstruerte isolertransformatorer med høy transientdemping og lavt lydnivå.
Konstruert i henhold til EN61558-2-19.
SDT-transformatorene har elektrostatiske skjermer og utgangsfilter som sørger for svært gode dempings-egenskaper mot transienter og forstyrrelser på el-nettet.
SDT modellene er beregnet for fast installasjon.
Bruksområder:
Velegnet til apparater som trenger beskyttelse mot transienter og forstyrrelser på el-nett.
Tekniske spesifikasjoner
■ Primær tilkobling: 230 V + 10%
■ Frekvens: 47-63 Hz
■ Sekundær utgang: 230 V + 10%
■ Demping: 80 dB fase - fase, 146 dB fase - jord
■ Konstruksjonsnorm: EN61558-2-19
■ Isolasjonsspenning: 4kV AC RMS
■ Sikkerhetsklasse: I
■ Isolasjonsklasse: B (130°C)
■ Max omg. temp (ta): 40°C
■ Kapslingsgrad: IP23


