Noratel - Støydempingstransformator 460VA 230/230V - 3-230-500015

KopierKopier
Noratel - Støydempingstransformator 460VA 230/230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V

  • Reaktiv effekt - 460 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451003884

Elnummer

6644054

Leverandørens varenummer

3-230-500015

Typebeskrivelse

Støydempingstransformatorer

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

230...230 V

Reaktiv effekt:

460 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Utførelse som sparetransformator:

nei

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

130 mm

Høyde:

115 mm

Dybde:

202 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

STØYDEMP.TRAFO 460VA 230/230V