Utgått

Noratel - STRØMTRAFO GK 300/5A 2VA Cl. 0.2S - 4-083-000172

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451015719

Elnummer

8008001

Leverandørens varenummer

4-083-000172

Typebeskrivelse

8008001

Noratel strømtransformator.
Strømtransformatorer kan leveres med festebraketter og
plomberbart sekundærhus. Kapslet utførelse, produsert og
avprøvd ihht., IEC 600 44-1 som også omfatter normen VDE
0414. (Alternativt iht. IEEE Std C57.13-1993 (ANSI))
Tekniske spesifikasjoner
Standard: IEC 600 44-1
Max driftsspenning: 720 V
Prøvespenning (1 min): 3 kV
Frekvens: 50/60 Hz
Kontinuerlig overstrøm: 1,2 x IN
Termisk overstrøm (1 sek): Ith = 60 x IN
Dynamisk overstrøm: Idyn = 2,5 x Ith
Isolasjonsklasse (ta): E, 120°C
Isolasjonsmaterial: Polykarbonat, UL 94-V0