Noratel - SU150B-230230 - 3-060-100681

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V

  • Reaktiv effekt - 700 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451006335

Elnummer

6622633

Leverandørens varenummer

3-060-100681

Typebeskrivelse

Isolertransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

230...230 V

Reaktiv effekt:

700 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

250...250 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

150 mm

Høyde:

147 mm

Dybde:

120 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 700VA 230-250/230V