Noratel - Trafo 1000VA 380-400-480/42V - 3-060-000002

KopierKopier
Noratel - Trafo 1000VA 380-400-480/42V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 380...380 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 42...42 V

  • Reaktiv effekt - 1000 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451010486

Elnummer

6622645

Leverandørens varenummer

3-060-000002

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

380...380 V

Sekundær spenningsområde 1:

42...42 V

Reaktiv effekt:

1000 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

400...400 V

Primærspenningsområde 3:

415...415 V

Primærspenningsområde 4:

440...440 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

150 mm

Høyde:

147 mm

Dybde:

147 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 1KVA 380-400-480/42V