Noratel - Trafo 105VA 230-250/12V FAST - 3-050-084010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 12...12 V
Reaktiv effekt - 105 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451008117
Elnummer
6643531
Leverandørens varenummer
3-050-084010
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
12...12 V
Reaktiv effekt:
105 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
92 mm
Høyde:
83 mm
Dybde:
113 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


