Noratel - Trafo 10VA 230/ 12/24V DIN35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 12...12 V
Reaktiv effekt - 10 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703451016143
Elnummer
6643604
Leverandørens varenummer
B-091-102124
Typebeskrivelse
Belysningstrafoer elektroniske
Utføring som sikkerhetstransformator
Ja
Primærspenningsområde 1
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1
12...12 V
Reaktiv effekt
10 VA
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Utført som skilletrafo
Ja
Utførelse som sparetransformator
Nei
Sekundær spenningsområde 2
24...24 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85
B
Kortslutningssikker
Ja
Bredde
35 mm
Høyde
66 mm
Dybde
90 mm
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Ledermateriale
Kobber
TRAFO PDS10-21224-M2P 10VA 230/ 12/24V DIN35