Noratel - Trafo 150VA 230-250/24V - 3-051-084520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V
Reaktiv effekt - 150 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703451008292
Elnummer
6643545
Leverandørens varenummer
3-051-084520
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
24...24 V
Reaktiv effekt:
150 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
250...250 V
Primærspenningsområde 3:
230...230 V
Primærspenningsområde 4:
250...250 V
Primærspenningsområde 5:
230...230 V
Primærspenningsområde 6:
250...250 V
Primærspenningsområde 7:
230...230 V
Primærspenningsområde 8:
250...250 V
Primærspenningsområde 9:
230...230 V
Primærspenningsområde 10:
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
92 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
130 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


