Noratel - Trafo 180VA 400-415-440/230V - 3-070-100688

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 400...400 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V

  • Reaktiv effekt - 180 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703451006939

Elnummer

6622436

Leverandørens varenummer

3-070-100688

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer kapslet

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

400...400 V

Sekundær spenningsområde 1:

230...230 V

Reaktiv effekt:

180 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

415...415 V

Primærspenningsområde 3:

440...440 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

105 mm

Høyde:

115 mm

Dybde:

89 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 180VA 400-415-440/230V