Noratel - TRAFO 220VA 230-250/115V - 3-060-100391

KopierKopier
Noratel - TRAFO 220VA 230-250/115V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 115...115 V

  • Reaktiv effekt - 220 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451006076

Elnummer

6622602

Leverandørens varenummer

3-060-100391

Typebeskrivelse

6622602

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

115...115 V

Reaktiv effekt:

220 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

250...250 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

96 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

100 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 220VA 230-250/115V. Åpen 1-fase isolertransformator utført med atskilte viklinger og impregnert i varmeherdende lakk. Bygget etter gjeldende krav fra Det Norske Veritas med krav til omgivelsestemperatur på 45°C, tilfredsstiller også krav fra Lloyds Register Of Shipping og Bureau Veritas. Industriell strømforsyning til styring- og tavlekonstruksjoner- klasse I. Transformatorene må overlast og kortslutningssikres i henhold til merkestrøm/kortslutningsstrøm i gjeldende installasjon.