Noratel - Trafo 220VA 230-250/230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V
Reaktiv effekt - 220 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451006298
Elnummer
6622603
Leverandørens varenummer
3-060-100567
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Utføring som sikkerhetstransformator
Ja
Primærspenningsområde 1
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1
230...230 V
Reaktiv effekt
220 VA
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Utført som skilletrafo
Ja
Utførelse som sparetransformator
Nei
Primærspenningsområde 2
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85
B
Kortslutningssikker
Nei
Bredde
96 mm
Høyde
104 mm
Dybde
100 mm
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Ledermateriale
Kobber
TRAFO 220VA 230-250/230V