Noratel - Trafo 250VA 460-480-500/230V - 3-071-096090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 460...460 V
Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V
Reaktiv effekt - 250 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451010448
Elnummer
6622464
Leverandørens varenummer
3-071-096090
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
460...460 V
Sekundær spenningsområde 1:
230...230 V
Reaktiv effekt:
250 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
480...480 V
Primærspenningsområde 3:
500...500 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
105 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
89 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


