Noratel - Trafo 3-F 10 kVA 400/230 - 3-010-505752

KopierKopier
Noratel - Trafo 3-F 10 kVA 400/230

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 400...400 V

  • Sekundærspenning 1 - 230 V

  • Antall faser - 3

  • Merkeeffekt - 10000 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451011117

Elnummer

6622474

Leverandørens varenummer

3-010-505752

Typebeskrivelse

3-fase transformatorer IP23

Primærspenningsområde 1:

400...400 V

Sekundærspenning 1:

230 V

Antall faser:

3

Merkeeffekt:

10000 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

427 mm

Høyde:

515 mm

Dybde:

400 mm

TRAFO 3-F 10 kVA 400/230