Noratel - TRAFO 3-F 12.5 kVA 230/400 12,5kVA 3LTE12.5-230/400-dYN1 - 8-040-602400

KopierKopier
Noratel - TRAFO 3-F 12.5 kVA 230/400 12,5kVA 3LTE12.5-230/400-dYN1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundærspenning 1 - 400 V

  • Antall faser - 3

  • Merkeeffekt - 12500 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451017850

Elnummer

6644402

Leverandørens varenummer

8-040-602400

Typebeskrivelse

6644402

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundærspenning 1:

400 V

Antall faser:

3

Merkeeffekt:

12500 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Primærspenningsområde 2:

230...230 V

Sekundærspenning 2:

400 V

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

425 mm

Høyde:

616 mm

Dybde:

610 mm

Trafo 3-fase 12.5 kVA 230/400
Kapslet 3-fase transformator, finnes i effekter opp til 630 kVA. Standard utførelse leveres med atskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som lager et ”nytt nett” der alle eventuelle jordfeil er eliminert. Velegnet når det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller skilletransformator. Eks. el-motorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater, og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.