Noratel - TRAFO 3-F 30 kVA 400/230 30kVA 3LTE30-400/230-YNd1-23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 400...400 V
Sekundærspenning 1 - 230 V
Antall faser - 3
Merkeeffekt - 30000 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451017935
Elnummer
6644410
Leverandørens varenummer
8-010-505780
Typebeskrivelse
6644410
Primærspenningsområde 1
400...400 V
Sekundærspenning 1
230 V
Antall faser
3
Merkeeffekt
30000 VA
Beskyttelsesklasse IP
IP23
Primærspenningsområde 2
400...400 V
Sekundærspenning 2
230 V
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Bredde
455 mm
Høyde
672 mm
Dybde
680 mm
Trafo 3-fase 30 kVA 400/230
Kapslet 3-fase transformator, finnes i effekter opp til 630 kVA. Standard utførelse leveres med atskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som lager et ”nytt nett” der alle eventuelle jordfeil er eliminert. Velegnet når det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller skilletransformator. Eks. el-motorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater, og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.