Noratel - Trafo 3-F 6,3 kVA 230/400 - 3-060-200380

KopierKopier
Noratel - Trafo 3-F 6,3 kVA 230/400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 380...380 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V

  • Reaktiv effekt - 1000 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451007561

Elnummer

6622644

Leverandørens varenummer

3-060-200380

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

380...380 V

Sekundær spenningsområde 1:

24...24 V

Reaktiv effekt:

1000 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

400...400 V

Primærspenningsområde 3:

415...415 V

Primærspenningsområde 4:

440...440 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

150 mm

Høyde:

147 mm

Dybde:

147 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 1KVA 380-400-415-440/24V